text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex pour bagues extérieures courbes 4623A31 4623 A31 200mm


Pince à circlips Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : Ø 2.3mm

Numéro d'article K1046.320.031
Isolé Oui
Longueur (mm) 200
Plage de serrage (mm) 3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 200
Plage de serrage (mm) 3 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Code des marchandises 8203200000
Type External Circlip Pliers

La description

Pince à circlips Style solide, forgé. Pointes solides et antidérapantes. DIN 5254 B , mâchoires coudées à 90°. - Taille de la tige : Ø 40 - 100mm- Pointes (diamètre) : Ø 2.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 23 A31
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.