text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex 4104300 4104-300mm


Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe maximale : fil moyennement dur Ø 3.2 mm. Mâchoires pour pièces rondes, avec coupe-fil. - Largeur de ser

Numéro d'article K1041.400.300
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 34
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1010
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 300
Ouverture de mâchoire max. (mm) 34
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 1010
Type Grip Pliers

La description

Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe maximale : fil moyennement dur Ø 3.2 mm. Mâchoires pour pièces rondes, avec coupe-fil. - Largeur de serrage ronde : 65mm- Largeur de serrage carrée : 30mm- Largeur de serrage hexagonale : 34mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 41 04 300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.