text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince Knipex 4104180 4104-180mm


Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe maximale : fil de fer moyennement dur Ø 2,0 mm. - Largeur de serrage ronde : 30mm- Largeur de serrage carré : 20mm- Largeur de serrage hexagonal : 30mm

Numéro d'article K1041.400.180
Longueur totale (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 30
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8204120000
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 180
Ouverture de mâchoire max. (mm) 30
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8204120000
Type Grip Pliers

La description

Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe maximale : fil de fer moyennement dur Ø 2,0 mm. - Largeur de serrage ronde : 30mm- Largeur de serrage carré : 20mm- Largeur de serrage hexagonal : 30mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 41 04 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.