text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de table de soudage Bessey avec poignée à 2 composants Acier Ouverture de mâchoire 300mm Profondeur de mâchoire 120mm


TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et remplacement sans outil de la plaque de pression. Béquille avec mécanisme d'indexation pour un serrage contrôlé, rapide et sans vibrations.

Numéro d'article 1S872995
Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Plage de serrage (mm) 300 - 300
Longueur de mâchoire (mm) 120
Marque Bessey

La description

TW16 : force de serrage jusqu'à 3 000 N, TW28 : force de serrage jusqu'à 5 000 N. Serrage précis et individuel. Profilé trempé et bras coulissant pour un serrage élastique. Diverses versions :. Poignée en plastique bicomposant de haute qualité et potence aux extrémités arrondies - chacune avec broche filetée trapézoïdale à fonctionnement régulier et remplacement sans outil de la plaque de pression. Béquille avec mécanisme d'indexation pour un serrage contrôlé, rapide et sans vibrations.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S872995
EAN 4008158036816
UBB 500655962776
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant TW28-30-12-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.