text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de précision Knipex pour circlips internes dans les trous de forage avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 320 mm (carte libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pi

Numéro d'article K1059.110.104
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 320
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Broches interchangeables Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur (mm) 320
Plage de serrage (mm) 0.3 - 140
Broches interchangeables Oui

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 C, mâchoires droites. carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 85 - 140mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.2mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1059.110.104
EAN 4003773050322
UBB 500501359821
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 11 J4 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.