text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de précision Knipex pour circlips internes dans les trous de forage avec revêtement plastique antidérapant gris atramentisé 305 mm (carte de libre-service/blister)


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pi

Numéro d'article K1060.210.141
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 305
Adapté aux circlips extérieurs Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur 305
Adapté aux circlips extérieurs Non
Marque Knipex

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. DIN 5256 D , mâchoires coudées à 90°. Carte/blister libre-service. - Taille de lalésage : Ø 85 - 140mm- Pointes (diamètre) : Ø 3.2mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1060.210.141
EAN 4003773050346
UBB 500501302151
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 21 J41 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.