text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de montage longueur 200 mm coudé à 30 degr. bruni longueur 200 mm KNIPEX


Pince spéciale pour anneaux de retenue Pour le montage des anneaux de retenue et des circlips sans trous de préhension. Pour les dispositifs de maintien de larbre. Avec ressort de pression. Mâchoires coudées avec trou de centrage. Pour les anneaux darrêt dun diamètre supérieur à 12,0 mm, par exemple pour les arbres à cardan dans les véhicules automobile

Numéro d'article K1045.120.200
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 200
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 200
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 198
Type Special Retaining Ring Pliers

La description

Pince spéciale pour anneaux de retenue Pour le montage des anneaux de retenue et des circlips sans trous de préhension. Pour les dispositifs de maintien de larbre. Avec ressort de pression. Mâchoires coudées avec trou de centrage. Pour les anneaux darrêt dun diamètre supérieur à 12,0 mm, par exemple pour les arbres à cardan dans les véhicules automobiles. Espace minimum entre les anneaux de 2,2 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1045.120.200
EAN 4003773031208
UBB 419100502485
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 45 21 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.