text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de mécanicien longueur 200 mm forme 2 coudé à 40 degr. revêtement en plast


Pince de mécanicien haute résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires demi-rondes coudées à 40°. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm- Angle de la tête

Numéro d'article K1038.120.200
Isolé Oui
Forme Coudé
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Type Mechanics Pliers

La description

Pince de mécanicien haute résistance à la flexion des pointes de la pince. Surfaces de préhension hachurées. Mâchoires demi-rondes coudées à 40°. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm- Angle de la tête : 40

Numéros d'articles

Numéro d'article K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 38 21 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.