text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince de mécanicien longueur 200 mm forme 1 droite revêt. en plastique KNIPEX


Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Les surfaces de préhension sont hachurées. Mâchoires droites et demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Položka č. K1038.110.200
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Ambalat la 1

technické údaje

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 8203200000
Type Mechanics Pliers

Popis

Pince de mécanicien grande résistance à la flexion des pointes de la pince. Les surfaces de préhension sont hachurées. Mâchoires droites et demi-rondes. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.5mm

Čísla materiálu

Položka č. K1038.110.200
EAN 4003773035169
UBB 419100394073
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 38 11 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.