text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince d'installation électrique longueur 200 mm VDE avec ressort d’ouv. avec

Numéro d'article 6B035778
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 15 - 15

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Plage de dénudage AWG 1/0 - 1/0 AWG
Plage de dénudage diamètre (mm) 15 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.5 - 2.5
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui

La description

Pince pour installation électrique 6 fonctions en une seule paire de pinces. pour saisir les matériaux plats et ronds, pour plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de fils. Les surfaces lisses près des pointes permettent de saisir les fils simples sans les endommager , les surfaces de préhension dentelées et la poignée du tube permettent de saisir les matériaux plats et ronds. Bord extérieur dégagé sur les surfaces de préhension pour travailler sur les boîtes de jonction encastrées et ébavurer les trous de passage. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour embouts de 0,5 - 2,5 mm². Cisailles à câbles avec tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles en cuivre et en aluminium jusquà 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensions réduites pour un accès facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Pince avec point dattache intégré et isolé pour une attache doutil. - Capacité de coupe du câble en cuivre, multibrins : Ø 15mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de dénudage pour brins simples : 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm²- Capacité en millimètres carrés : 0.5 - 2.5mm²- AWG : 1 / 0- Système de protection contre les chutes : oui - Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B035778
EAN 4003773081425
UBB 500667042922
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13 96 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.