text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince d'ajustage longueur 135 mm coudé à 40 degr. plat revêtement en plastique K


Pince de réglage des relais pour saisir les composants et les fils de très petit diamètre et pour plier les ressorts de contact et de relais. Surfaces de préhension polies. Bords soigneusement ébavurés. Mors larges, plats et coudés à 40°. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 1.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 3.5mm-

Numéro d'article K1032.130.135
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 135
Longueur (mm) 135
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 135
Longueur (mm) 135
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 60
Type Relay Adjusting Pliers

La description

Pince de réglage des relais pour saisir les composants et les fils de très petit diamètre et pour plier les ressorts de contact et de relais. Surfaces de préhension polies. Bords soigneusement ébavurés. Mors larges, plats et coudés à 40°. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.0mm- Largeur des pointes (E) : 1.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 3.5mm- Longueur de la mâchoire (B) : 32.0mm- Largeur de la tête (A) : 12.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1032.130.135
EAN 4003773043560
UBB 419100200197
UNSPSC 27112107
N° Article du fabricant 32 31 135
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.