text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupantes diagonales compactes X-Cut® longueur 160 mm tête chromée gaines


KNIPEX X-Cut® coupe les brins les plus fins ainsi que les câbles multibrins et les cordes à piano. Puissante, légère et universelle. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Conception en caisson : stabilité maximale pour un poids réduit. Axe darticulation

Numéro d'article 8G011726
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type Compact Diagonal Cutter with Chrome Plated

La description

KNIPEX X-Cut® coupe les brins les plus fins ainsi que les câbles multibrins et les cordes à piano. Puissante, légère et universelle. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Conception en caisson : stabilité maximale pour un poids réduit. Axe darticulation doublement soutenu pour une utilisation intensive. Grande largeur douverture pour les câbles plus épais. Coupe précise, même dans les fils de cuivre fins. Construction compacte et légère. Utilisation universelle, dans les domaines de lassemblage, de la maintenance et de la production. 40 % de force en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales standard de même longueur. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.8mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 2.7mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe du câble de cuivre multibrins : Ø 12.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G011726
EAN 4003773075134
UBB 500513375872
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 73 05 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.