KNIPEX X-Cut® coupe les brins les plus fins ainsi que les câbles multibrins et les cordes à piano. Puissante, légère et universelle. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle de coupe et du rapport de transmission. Conception en caisson : stabilité maximale pour un poids réduit. Axe darticulation doublement soutenu pour une utilisation intensive. Grande largeur douverture pour les câbles plus épais. Coupe précise, même dans les fils de cuivre fins. Construction compacte et légère. Utilisation universelle, dans les domaines de lassemblage, de la maintenance et de la production. 40 % de force en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales standard de même longueur. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.8mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.8mm- Coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 2.7mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.2mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : Ø 12.0mm- Testé par VDE : oui