text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante longueur totale 225 mm type de poignée à revêtement plastique KNI


Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant : environ 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Longueur du tranchant mm : 25.5mm

Numéro d'article K1050.100.225
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 225
Revêtement de la poignée Plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 440
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 225
Revêtement de la poignée Plastique
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 440
Code Douanier 8203200000
Type Carpenter Pincer

La description

Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant : environ 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Longueur du tranchant mm : 25.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1050.100.225
EAN 4003773035305
UBB 419104011285
UNSPSC 27112112
N° Article du fabricant 50 01 225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.