text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante longueur totale 160 mm pince noire atramentée KNIPEX


Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant denviron 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.8mm- Longueur du tranchant mm : 20.5mm

Položka č. K1050.000.160
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 8203200000
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 8203200000
Type Carpenter Pincer

Popis

Pince de charpentier extrêmement résistante à lusure et bien équilibrée. Particulièrement appréciée par les artisans pour la précision de leur travail. Pour un usage intensif. Dureté du tranchant denviron 60 HRC. - Capacité de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.8mm- Longueur du tranchant mm : 20.5mm

Čísla materiálu

Položka č. K1050.000.160
EAN 4003773023111
UBB 419104010295
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 50 00 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.