Pinces coupantes de coté
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
Pinces et pincettes
Pinces coupantes
Pinces coupantes de coté
2A447357
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
Pince coupante latérale électronique Super-Knips® longueur 140 mm facette non po
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
2A447357
Isolé
Non
Forme
Standard
Traitement de surface
Autre
Longueur
140
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Forme
Standard
Traitement de surface
Autre
Longueur
140
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de tête (mm)
15.7
Avec fonction de dénudage
Non
Certifié ESD
Oui
Revêtement de la poignée
Autre
Hauteur de tête (mm)
9.2
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Electronic Super Knips® XL ESD Version plus longue de 15 mm : plus de stabilité, plus de performance de coupe. Pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. En particulier pour couper les colliers de serrage. Tranchants affûtés, très tranchants, sans biseau. Coupe en cisaillement avec micro désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour une coupe très précise des fils, même les plus fins, et pour une longue durée de vie. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. - Capacités de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.2mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 2.1mm- Longueur de la mâchoire (B) : 12.3mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 9.2mm- Largeur de la tête (A) : 15.7mm- ESD : oui
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A447357
EAN
4003773081661
UBB
500667045248
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
78 03 140 ESD