Electronic Super Knips® ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants très affûtés, sans biseau. Coupe à la cisaille avec micro-désalignement contrôlé des tranchants pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue durée de vie. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. avec collecteur de plomb - pas de perte incontrôlée des extrémités du fil coupé. arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. acier à outils spécial, bruni. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.2mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 9mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 13.5mm- ESD : oui