text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique Super-Knips® longueur 125 mm forme 6 facett


Electronic Super Knips® ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants très affûtés, sans biseau. Coupe à la cisaille avec micro-désalignement contrôlé des tranchants pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue

Numéro d'article K1078.165.125
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 13.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non

La description

Electronic Super Knips® ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple dans lélectronique et la mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants très affûtés, sans biseau. Coupe à la cisaille avec micro-désalignement contrôlé des tranchants pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue durée de vie. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. acier à outils spécial, bruni. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.2mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 1.6mm- Longueur de la mâchoire (B) : 9mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 13.5mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1078.165.125
EAN 4003773025184
UBB 240104304789
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 78 61 125 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.