Pinces coupantes de coté
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
Pinces et pincettes
Pinces coupantes
Pinces coupantes de coté
2Q195171
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
Pince coupante latérale électronique Super-Knips® INOX longueur 140 mm facette n
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2Q195171
Isolé
Non
Forme
Standard
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Forme
Standard
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de tête (mm)
15.7
Avec fonction de dénudage
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Autre
Hauteur de tête (mm)
9.2
Certifié VDE
Non
Marque
Knipex
Type
Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Electronic Super Knips® XL Version supplémentaire plus longue de 15 mm : plus de stabilité, plus de performance de coupe. Pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. En particulier pour couper les colliers de serrage. Tranchants affûtés, très tranchants, sans biseau. Coupe en cisaillement avec micro désalignement contrôlé des arêtes de coupe pour une coupe très précise des fils les plus fins et une longue durée de vie. Les pointes de forme précise coupent les fils près dune surface à partir de Ø 0,2 mm. Joint avec rivet en acier inoxydable. Mouvement extrêmement doux pour une fatigue minimale de lopérateur. Avec ressort douverture et limiteur douverture. Durable et inoxydable, en acier chirurgical INOX. Dureté du tranchant denviron 54 HRC. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.2mm- Capacité de coupe de fil doux (diamètre) : Ø 0.2 - 2.1mm- Longueur de la mâchoire (B) : 12.3mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 9.2mm- Largeur de la tête (A) : 15.7mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
78 03 140