text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique longueur 125 mm forme 1 facette oui KNIPEX


Cutter diagonal pour lélectronique Pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Avec des arêtes de coupe aiguisées et rectifiées pour les fils doux et durs et la corde à piano. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Double ressort à faible frottement pour une ouverture en douceur et régulière. Avec biseau et dispositif darrêt du fil, pas de perte incontrôlée des extrémités du fil coupé. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.0mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 0.4mm- Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 0.2 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 10.5mm

Numéro d'article K1075.110.125
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 10.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Hauteur de tête (mm) 6.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

La description

Cutter diagonal pour lélectronique Pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Avec des arêtes de coupe aiguisées et rectifiées pour les fils doux et durs et la corde à piano. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Double ressort à faible frottement pour une ouverture en douceur et régulière. Avec biseau et dispositif darrêt du fil, pas de perte incontrôlée des extrémités du fil coupé. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 1.0mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 0.4mm- Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 0.2 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 10.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 75 12 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.