text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante latérale électronique longueur 115 mm forme 2 facette non polie m


Couteaux diagonaux pour lélectronique ESD Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. Moins deffort physique grâce à un rapport de transmission très élevé. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors d

Numéro d'article K1077.225.115
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 115
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 70
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

La description

Couteaux diagonaux pour lélectronique ESD Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Manchons hauts et minces pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. Moins deffort physique grâce à un rapport de transmission très élevé. Optimisation de la charge pour une sensation plus directe lors du travail. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile protège de la rouille - pas de défauts de circuit dus à lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Les couteaux sont en outre trempés au laser, dune dureté dau moins 62 HRC. Tête ronde, sans biseau. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 14mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1077.225.115
EAN 4003773025115
UBB 240104303872
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 77 22 115 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.