text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante inclinée électronique longueur 120 mm facette non polie KNIPEX


Pince électronique à coupe oblique Avec tranchants pour fils souples et mi-durs. Sans biseau, pour une coupe à ras. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Articulation robuste, sans jeu. Le polissage et une fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. Les arêtes de coupe sont en outre trempées au laser, dureté des arêtes de coupe denviron 56 HRC. - Capacités de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 0.7mm- Longueur de la mâchoire (B) : 10mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Longueur du tranchant mm (C) : 17mm- Largeur de la tête (A) : 11mm

Article number K1062.120.120
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier 8203200000
Type Oblique Cutting Nipper

Description

Pince électronique à coupe oblique Avec tranchants pour fils souples et mi-durs. Sans biseau, pour une coupe à ras. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Articulation robuste, sans jeu. Le polissage et une fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. Les arêtes de coupe sont en outre trempées au laser, dureté des arêtes de coupe denviron 56 HRC. - Capacités de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0.3 - 1mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 0.7mm- Longueur de la mâchoire (B) : 10mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7.5mm- Longueur du tranchant mm (C) : 17mm- Largeur de la tête (A) : 11mm

Article numbers

Article number K1062.120.120
EAN 4003773048008
UBB 500500854350
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  62 12 120
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.