text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante frontale longueur totale 200 mm revêtement en plastique KNIPEX


Pince à couper les extrémités, adaptée à la torsion et à la coupe du fil de ligature. La forme de la tête permet doptimiser le mouvement lors du serrage des nœuds de treillis métallique dans les travaux de béton armé. Avec des tranchants pour fils souples et durs. Les tranchants sont en outre trempés , dureté des tranchants denviron 61 HRC. - Capacité d

Numéro d'article K1068.100.200
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince à couper les extrémités, adaptée à la torsion et à la coupe du fil de ligature. La forme de la tête permet doptimiser le mouvement lors du serrage des nœuds de treillis métallique dans les travaux de béton armé. Avec des tranchants pour fils souples et durs. Les tranchants sont en outre trempés , dureté des tranchants denviron 61 HRC. - Capacité de coupe pour fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.5mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 2.8mm- Longueur du tranchant mm (C) : 31mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1068.100.200
EAN 4003773013815
UBB 419104294915
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 68 01 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.