text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante frontale longueur totale 160 mm revêtement en plastique KNIPEX


Pince à couper les extrémités, adaptée à la torsion et à la coupe du fil de ligature. La forme de la tête permet doptimiser le mouvement lors du serrage des nœuds de treillis dacier pendant les travaux de béton armé. Avec des tranchants pour fils souples et durs. Les tranchants sont en outre trempés , dureté des tranchants denviron 61 HRC. - Capacité de

Numéro d'article K1068.100.160
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type End Cutting Nipper

La description

Pince à couper les extrémités, adaptée à la torsion et à la coupe du fil de ligature. La forme de la tête permet doptimiser le mouvement lors du serrage des nœuds de treillis dacier pendant les travaux de béton armé. Avec des tranchants pour fils souples et durs. Les tranchants sont en outre trempés , dureté des tranchants denviron 61 HRC. - Capacité de coupe pour fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.8mm- Arête de coupe plus dure (Durchmesser) : Ø 2.3mm- Longueur du tranchant mm (C) : 25mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1068.100.160
EAN 4003773013792
UBB 419104121092
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 68 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.