text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 180 mm tête polie revêtement en plastique KNIP


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm

Numéro d'article K1070.100.180
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Code Douanier 8203200000
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Les arêtes de coupe sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.100.180
EAN 4003773018070
UBB 419104150521
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 01 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.