text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pince coupante diagonale longueur 160 mm tête chromée gaines multicomposant VDE


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec petit biseau. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Testé VDE : oui

Numer artykułu K1070.620.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Pakowane po 1

Specyfikacje

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier 8203200000
Type Diagonal Cutter

Opis

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. avec petit biseau. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Testé VDE : oui

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 26 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.