text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 160 mm tête chromée avec œillet de fixation ga


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités de

Numéro d'article 6W528619
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 160
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. avec tranchant allongé. pince avec point dattache pour le montage dun système de protection contre les chutes. - Capacités de coupe fil souple (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Système de protection contre les chutes : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W528619
EAN 4003773080022
UBB 500641756100
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 05 160 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.