text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 160 mm avec œillet de fixation gaines multicom


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tra

Numéro d'article 8B375758
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Type Diagonal Cutter with Fixing Eye

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 62 HRC. Pince avec point dattache intégré et isolé pour une attache doutil. - Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Système de protection contre les chutes : oui - Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B375758
EAN 4003773081463
UBB 500667044092
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70 06 160 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.