text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante diagonale longueur 125 mm tête polie gaines multicomposant maxi.


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.3mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 1.5mm

Numéro d'article K1070.200.125
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 8203200000
Type Diagonal Cutter with Multi-Component Handle

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Arêtes de coupe de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté denviron 62 HRC. avec biseau. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 2.3mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 1.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.200.125
EAN 4003773034025
UBB 419104150786
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 02 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.