text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince coupante diagonale longueur 125 mm forme 1 facette oui tête polie gaines m


Cutter diagonal Avec des arêtes de coupe aiguisées et alignées avec précision. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 63 HRC. Joint à recouvrement avec biseau. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil

Numéro d'article K1076.210.125
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 14.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Cutter diagonal Avec des arêtes de coupe aiguisées et alignées avec précision. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe denviron 63 HRC. Joint à recouvrement avec biseau. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil de dureté moyenne (diamètre) : Ø 2.3mm- Fil de dureté supérieure (diamètre) : Ø 1.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe de la corde molle (diamètre) : Ø 0.4 - 3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 16mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 9mm- Largeur de la tête (A) : 14.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 76 12 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.