text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante électronique de précision longueur 125 mm forme 6 facette non pol


Pince de précision pour lélectronique ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sa

Numéro d'article 5T070799
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Chromé
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Chromé
Longueur 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 6.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince de précision pour lélectronique ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafins, par exemple en électronique et en mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. Tranchants de précision également trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques conventionnelles. Articulation boulonnée avec des surfaces darticulation soigneusement fabriquées pour un mouvement régulier et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Poignées ergonomiques à plusieurs composants. tête pointue. avec collecteur de plomb - pas de perte incontrôlée des extrémités des fils coupés. - Capacités de coupe du fil moyennement dur (diamètre) : Ø 0.8mm- Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 0.1 - 1.3mm- Longueur de la mâchoire (B) : 11mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T070799
EAN 4003773065166
UBB 500513352921
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 79 62 125 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.