text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince coupante électronique de précision longueur 125 mm facette oui, très petit


Pince de précision pour lélectronique ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sa

Numéro d'article 4O929470
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 125
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Oui
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 6.5
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type ESD Electronics Diagonal Cutter

La description

Pince de précision pour lélectronique ESD Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Poignées à décharge électrique - dissipatives. Tranchants affûtés avec une grande précision, avec de très petits biseaux pour une coupe précise des composants électroniques délicats , également disponible sans biseau pour une coupe au ras du sol. Tranchants de précision également trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. Environ 20 % plus légère que les pinces électroniques conventionnelles. Articulation boulonnée avec des surfaces darticulation soigneusement fabriquées pour un mouvement régulier et sans frottement sur toute la plage douverture. Double ressort à fonctionnement régulier pour une ouverture douce et régulière. Poignées ergonomiques à plusieurs composants. Spécialement conçues pour couper les fils durs et la corde à piano. - Capacité de coupe des fils durs moyens (diamètre) : Ø 1.3mm- Fil dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Fil dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Fil dur (diamètre) : Ø 1.0mm- Fil dur (diamètre) : Ø 1.0mm Ø 1.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 0.6mm- Capacité de coupe pour les fils souples (diamètre) : Ø 0.3 - 1.7mm- Longueur de la mâchoire (B) : 10mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- ESD : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O929470
EAN 4003773071389
UBB 500513352764
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 79 12 125 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.