text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince combinée Knipex à haute démultiplication 0207-225mm


Pince combinée à forte démultiplication 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. Avec des tranchants (dureté denviron 63 HRC) pour les travaux lourds. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Facilite la coupe, la préhension, la flexion et la traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones d

Numéro d'article K1002.700.225
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 225
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage diamètre (mm) 3 - 3
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 420
Type VDE Combination Pliers

La description

Pince combinée à forte démultiplication 35 % deffort en moins par rapport à une pince combinée classique. Avec des tranchants (dureté denviron 63 HRC) pour les travaux lourds. Travail plus facile grâce à un effet de levier optimisé. Facilite la coupe, la préhension, la flexion et la traction. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, pour une utilisation polyvalente. Espace léger précis et minimal entre les mâchoires de préhension pour assurer un fonctionnement optimal des arêtes de coupe. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 63 HRC. - Capacité de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : Ø 14.0mm- Capacité de coupe câble cuivre multibrins : 25.0mm²- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 02 07 225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.