text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-étau longueur totale 250 mm enverg max. 40 mm KNIPEX


Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe max. fil moyennement dur Ø 3.0 mm. - Largeur de serrage ronde : 40mm- Largeur de serrage carrée : 20mm-

Numéro d'article K1041.400.250
Longueur totale (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 40
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 510
Type Grip Pliers
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 40
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 510
Type Grip Pliers

La description

Pince de préhension Tient solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. Capacité de coupe max. fil moyennement dur Ø 3.0 mm. - Largeur de serrage ronde : 40mm- Largeur de serrage carrée : 20mm- Largeur de serrage hexagonale : 30mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1041.400.250
EAN 4003773002758
UBB 419102156439
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 41 04 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.