text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-étau longueur totale 250 mm enverg max. 35 mm KNIPEX


Pince universelle Tenir solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. - Largeur de serrage ronde : 35mm- Largeur de serrage carrée : 30mm- Largeur de serrage hexagonale : 32mm

Numéro d'article K1040.400.250
Adapté à Universelle
Longueur totale (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 35
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 490
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Universelle
Longueur totale (mm) 250
Ouverture de mâchoire max. (mm) 35
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 490
Code Douanier 8204120000
Type Universal Grip Pliers

La description

Pince universelle Tenir solidement les matériaux ronds, profilés et plats. Modèle robuste. Avec vis de réglage et levier de déblocage. Utilisation dune seule main. Pression de serrage élevée grâce à laction du levier à genouillère. - Largeur de serrage ronde : 35mm- Largeur de serrage carrée : 30mm- Largeur de serrage hexagonale : 32mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1040.400.250
EAN 4003773002710
UBB 419102156769
UNSPSC 27112124
N° Article du fabricant 40 04 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.