text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince électronique Knipex avec revêtement en plastique antidérapant 115 mm


Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double

Numéro d'article K1035.130.115
Isolé Oui
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 115
Matériau Acier
Revêtement de la poignée Plastifié
Surface de préhension Brut
Forgé Oui
Marque Knipex

La description

Pince électronique Conception durable, optimisée en fonction de la charge, avec articulation en boîte sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas darêtes vives qui pourraient endommager le matériel. Manchons hauts et fins pour une prise fine et confortable entre le pouce et lindex. . Surfaces de préhension rectifiées pour une prise sans dommage. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le poli miroir combiné à un fin film dhuile assure une protection contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome sur les outils plaqués. Mâchoires rondes et pointues. - Longueur de la mâchoire (B) : 22.5mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 6.5mm- Largeur des pointes (E) : 2.0mm- Epaisseur des pointes (F) : 1.0mm- Largeur de la tête (A) : 11.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 35 31 115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.