text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à vis Bessey TGRC 12 120-60


Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéro d'article K0407.000.012
Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 120 - 120
Longueur de mâchoire (mm) 60
Matériau de la poignée Bois
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey

La description

Force de serrage jusqu'à 5 500 N. Poignée ergonomique en bois. Avec capuchons de protection sur les surfaces de serrage. Rail plat solide et stable avec crantage

Numéros d'articles

Numéro d'article K0407.000.012
EAN 4008158012995
UBB 500570261684
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TGRC12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.