text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à tube à sangle longueur 300 mm D. maxi. du tuyau 135 mm L. sangle 760 RIDGID


Pour le maintien des tubes polis. Maintien efficace par une sangle solide en nylon tissé. Interchangeable. Permet d’éviter d’endommager les surfaces polies

Numéro d'article 6O949053
Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Autre
Poids 800
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur 300
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Boucle de liaison
Traitement de surface Autre
Poids 800
Pour diamètre max. du tube Autre
Longueur 300
Plage de serrage (mm) 50 - 50
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée Autre
Longueur de chaîne/bande (mm) 760
Revêtement de la poignée Autre
Avec dispositif antidérapant Non
Adapté aux filtres à huile Non
Marque Ridgid

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O949053
UBB 500719646597
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 31345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.