Tête de sertissage KNIPEX Twistor16® orientable à 360°, avec 8 positions de verrouillage. Profil de sertissage carré, plage de capacité élevée de 0,14 à 16 mm². Les embouts peuvent être sertis dans presque toutes les positions de travail. La pince à sertir sadapte automatiquement aux différentes sections. Louverture de sertissage est accessible des deux côtés, ce qui permet dintroduire des embouts extra-longs. Possibilité de sertir des embouts jumelés jusquà 2 x 6 mm². Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Outil léger et maniable, force manuelle renforcée par le mécanisme du levier à genouillère. - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0.14 - 16mm²- AWG : 26 - 6- Nombre de profils de sertissage : 1