text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir PreciForce® longueur 220 mm 0,72/1,07/1,72/3,25/4,52/5,4 mm 498 g


Commande à une main. Pour les connexions électriques sans soudure. Haute qualité de sertissage constante grâce aux profils de précision et au blocage automatique. Déverrouillable. Amplification de la force grâce au levier à genouillère pour un travail facile. Acier chrome-vanadium électrique dans une qualité spéciale. Trempé à l’huile Tête brunie. Avec gaines multi-composants

Numéro d'article 2T834145
Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.72 - 5.4
Plage AWG 28 - 5
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.72 - 5.4
Plage AWG 28 - 5
Marque Knipex
Type Crimping Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T834145
EAN 4003773051916
UBB 500513350115
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.