text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir PreciForce® longueur 220 mm 0,5-10 (AWG 20-7) mm² 478 g KNIPEX


Commande à une main. Pour les connexions électriques sans soudure. Haute qualité de sertissage constante grâce aux profils de précision et au blocage automatique. Déverrouillable. Amplification de la force grâce au levier à genouillère pour un travail facile. Acier chrome-vanadium électrique dans une qualité spéciale. Trempé à l’huile Tête brunie. Avec gaines multi-composants

Numéro d'article 0U866854
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 220
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Autre
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 220
Finition/actionnement Mécanique
Moule à compression Autre
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 10
Plage AWG 20 - 7
Marque KNIPEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U866854
EAN 4003773051862
UBB 500513349984
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 33
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.