text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir PreciForce® longueur 220 mm 0,1-2,5 (AWG 27-13) mm² 483 g KNIPEX


Commande à une main. Pour les connexions électriques sans soudure. Haute qualité de sertissage constante grâce aux profils de précision et au blocage automatique. Déverrouillable. Amplification de la force grâce au levier à genouillère pour un travail facile. Acier chrome-vanadium électrique dans une qualité spéciale. Trempé à l’huile Tête brunie. Avec gaines multi-composants

Numéro d'article 1A271923
Adapté à Applications différentes
Longueur 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 2.5
Plage AWG 27 - 13
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 2.5
Plage AWG 27 - 13

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A271923
EAN 4003773051879
UBB 500513349729
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 34
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.