text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir pour fiches Western longueur 200 mm KNIPEX

Sur commande

Pour la coupe et le dénudage de câbles de téléphone plats, non blindés et pour le pressage de fiches « Western » type RJ 10 (7,65 mm de large), type RJ 11 / 12 (9,65 mm de large) et type RJ 45 (11,68 mm de large). Sertissage précis par sertissage parallèle. Haute qualité de sertissage constante grâce à un dispositif de blocage (déverrouillable). Amplification de la force par la démultiplication par levier pour un effort physique réduit. Avec couteau longitudinal et couteau à dégainer pour câbles plats de 6 mm et 12 mm de longueur. Avec fonction de dénudage pour câbles rondsTête brunie. Avec gaines multi-composants

Numéro d'article K1175.000.110
Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 200
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Adapté à une prise RJ Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 200
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Adapté à une prise RJ Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 534
Type Crimping Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 51 12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.