text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince à sertir pour fiches Western longueur 190 mm KNIPEX


Pince à sertir pour fiches Western pour câbles de données dans le domaine des télécommunications et des réseaux. Pour la compression des fiches Western à 6 et 8 pôles de type RJ 11/12 et de type RJ 45. Modèle long avec coupe-longueur et couteau à dénuder pour les câbles téléphoniques à rubans non blindés. Coupe et dénudage rapides des câbles CAT grâce à

Numéro d'article K1175.000.105
Adapté à Applications différentes
Longueur 190
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Adapté à une prise RJ Oui
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur 190
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Avec fonction de dénudage Oui
Adapté à une prise RJ Oui
Marque Knipex

La description

Pince à sertir pour fiches Western pour câbles de données dans le domaine des télécommunications et des réseaux. Pour la compression des fiches Western à 6 et 8 pôles de type RJ 11/12 et de type RJ 45. Modèle long avec coupe-longueur et couteau à dénuder pour les câbles téléphoniques à rubans non blindés. Coupe et dénudage rapides des câbles CAT grâce à des lames de haute qualité. Processus de sertissage précis grâce au sertissage parallèle. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Transmission optimale de la force grâce à laction du levier pour une utilisation sans fatigue. - Capacité : RJ 11/12 (6 pôles) 9,65 mm RJ 45 (8 pôles) 11,68 mm- Nombre de profils de sertissage : 2 - Gamme dapplications : Fiches Western

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 51 10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.