text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir pour embouts de câble PreciForce® longueur totale 220 mm 0,25-6 (


KNIPEX PreciForce® Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Bonne prise en main grâce à la position favorable de la

Numéro d'article 0Z531927
Adapté à Applications différentes
Longueur 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.25 - 6
Plage AWG 23 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur 220
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.25 - 6
Plage AWG 23 - 10

La description

KNIPEX PreciForce® Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. Bonne prise en main grâce à la position favorable de la poignée, au faible poids, à la conception compacte et aux poignées ergonomiques. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : embouts de fils isolés et non isolés- Capacité en millimètres carrés : 0.25 - 6.0mm²- Nombre de profils de sertissage : 5- AWG : 24 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 97 52 38
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.