Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de fils Pour le sertissage dembouts de fils selon DIN 46228 parties 1 + 4. Adaptation automatique à la taille souhaitée de lembout : pas de sertissage erroné dû à lutilisation dune mauvaise matrice. Insertion frontale des embouts dans la pince. Qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Transmission optimale de la force grâce au levier à genouillère pour une utilisation sans fatigue. La forme maniable et le faible poids assurent un grand confort dutilisation. Sertissage homologué selon UL en liaison avec les embouts KNIPEX 97 99 330 - 399. compression de 0,08 - 10,0 et 16,0 mm² en un seul profil. avec levier de sélection pour le réglage de la zone de sertissage sur 0,08 - 10 mm² ou 16 mm². - Application : Embouts de fils- Capacité en millimètres carrés : 0.08 - 10 / 16mm²- Nombre de profils de sertissage : 1- AWG : 28 - 6