text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 250 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² 572 g KNIPEX


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en

Numéro d'article K1175.255.220
Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : connecteurs ouverts non isolés - largeur de la fiche 4,8 + 6,3 mm- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.255.220
EAN 4003773025467
UBB 240105132080
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 05
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.