text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 250 mm 0,5-10 (AWG 20-7) mm² 558 g KNIPEX


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en

Numéro d'article K1175.263.250
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Moule à compression Autre
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Moule à compression Autre
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 10
Plage AWG 20 - 7
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 540
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : cosses non isolées- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 10mm²- Nombre de profils de sertissage : 4 AWG : 20 - 8

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 13
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.