text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 250 mm 0,1-2,5 (AWG 27-13) mm² 562 g KNIPEX


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en

Numéro d'article K1175.254.220
Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 2.5
Plage AWG 27 - 13
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Applications différentes
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.1 - 2.5
Plage AWG 27 - 13
Marque Knipex
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : connecteurs ouverts non isolés (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm)- Capacité en millimètres carrés : 0,1 - 2,5mm²- Nombre de profils de sertissage : 4- AWG : 26 - 14

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.254.220
EAN 4003773025450
UBB 240105131900
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 04
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.