text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Pince à sertir longueur 230 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² KNIPEX


Pince à sertir Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses à sertir non isolées selon DIN 46234. Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 et M 5. Articulation boulonnée pour une plus grande stabilité et un mouvement régulier. - Application : cosses non isolées + connecteurs de câb

Numéro d'article K1172.123.215
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 230
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 230
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Knipex

La description

Pince à sertir Pour couper les câbles, dénuder les fils et sertir les cosses à sertir non isolées selon DIN 46234. Avec trous filetés pour couper les vis en cuivre et en laiton filetées M 2.6 / M 3 / M 3.5 / M 4 et M 5. Articulation boulonnée pour une plus grande stabilité et un mouvement régulier. - Application : cosses non isolées + connecteurs de câbles- Capacité en millimètres carrés : 0,5 - 6,0mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 20 - 10

Numéros d'articles

Numéro d'article K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 21 215 C
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.